Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JL820A - HPE ARUBA PSU 480W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba JL820A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba JL820A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba JL820A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     1237N-JL820A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL820A
EAN/GTIN:
     0190017489704
HPE ARUBA PSU 480W

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
2
Frei Haus
ab € 604,40*
€ 604,40*
Frei Haus
ab € 2.049,42*
€ 2.185,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.097,14*
€ 2.246,85*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,40*
€ 719,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.