Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
PE-Flachbeutel, 3000x1100x0,03mm, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-1900022
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
1900022
EAN/GTIN:
4056705000223
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
Besonders reissfest
Foliengewicht: 18,22 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
17,04
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
3000 mm
Stärke:
30 µ
... >
Folien, Hauben und Beutel
>
Beutel
>
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel 30 my
,
pe-beutel
,
flachbeutel 30 my
,
PE
,
Hülle
,
Hüllen
,
PE-Hülle
,
PE-Hüllen
,
Möbelhülle
,
Folie
,
Möbeltransport
,
1900022
,
1.900.022
,
19.000.22
,
PE-Hüllen im Großformat
,
couchschutz
,
sofaschutz
,
polsterschutzhülle
,
schutzhülle
,
sofahülle
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77397*
€ 2,15397*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,16*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 196,06*
Lager 7223
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 99,72*
€ 197,28*
Lager 42XH2
5 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 206,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 216,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen