Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 1000x1500x0,05mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Bettenhüllen, einzeln verpackt, 1500 x 1000 x 0,05 mm, transparent
PE-Bettenhüllen, einzeln verpackt, 1500 x 1000 x 0,05 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-1900052
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1900052
EAN/GTIN:
     4056705000520
Suchbegriffe:
Bettenabdeckhauben
Bettenabdeckungen
Bettenhüllen
Flach-Beutel
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 13,80 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
13,06
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, PE-Beutel, flachbeutel 1000x1000mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen, Möbelhülle, Möbeltransport, 1900052, 1.900.052, 19.000.52, PE-Hüllen im Großformat, bettenschutz, polsterschutzhülle, schutzhülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34317*
€ 1,63317*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,65*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 148,14*
4 Tage
163
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 68,18*
€ 149,33*
5 Tage
163
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 158,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.