Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Bettenhüllen, einzeln verpackt, 1500 x 1000 x 0,05 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Bettenhüllen, einzeln verpackt, 1500 x 1000 x 0,05 mm, transparent
PE-Bettenhüllen, einzeln verpackt, 1500 x 1000 x 0,05 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT1900052
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1900052
EAN/GTIN:
     4063963007338
Suchbegriffe:
Bettenabdeckhauben
Bettenabdeckungen
Bettenhüllen
Flach-Beutel
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 13,80 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
13,06
Länge innen:
1500 mm
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, PE-Beutel, flachbeutel 1000x1000mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34317*
€ 1,63317*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,65*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 148,14*
Lager 7223
163
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 68,18*
€ 149,33*
5 Tage
163
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,91*
€ 158,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,33*
€ 177,7027
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 148,11*
€ 176,2509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,66*
€ 173,3354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,79*
€ 148,5001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,14*
€ 142,9666
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 72,72*
€ 86,5368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 70,19*
€ 83,5261
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 68,18*
€ 81,1342
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.