Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 280x180x170mm, Qualität 2.20EB, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 280 x 180 x 170 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 280 x 180 x 170 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012003
EAN/GTIN:
     4056705120037
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • >Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 140 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,52
Qualität:
2.20EB
Länge innen:
280 mm
Breite innen:
180 mm
Höhe innen:
170 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
300 mm
Breite außen:
200 mm
Höhe außen:
190 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8636*
€ 1,14892*
4 Tage
unbekannt
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,21*
52 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,26*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 1,31*
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,42*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,59*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,10*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,48*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 38,00*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 357,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.