Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, 435x315x80mm, A3, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton, 435 x 315 x 80 mm ( L x B x H ), 2-teilig, braun, DIN A3
Stülpdeckelkarton, 435 x 315 x 80 mm ( L x B x H ), 2-teilig, braun, DIN A3
Stülpdeckelkarton, 435x315x80mm, A3, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Stülpdeckelkarton, 435x315x80mm, A3, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Stülpdeckelkarton, 435x315x80mm, A3, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Stülpdeckelkarton, 435x315x80mm, A3, Qualität 1.20E, 2-teilig, Mikrowellpappe
Artikel-Nr.:
     123TP-5214048
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5214048
EAN/GTIN:
     4056705007116
Suchbegriffe:
FEFCO-0422
Fefco0422
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel

Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile

  • Für Güter bis 20 kg
  • Leichtes Handling - einfaches Zusammenstecken
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Hohe Stabilität durch doppelte Seitenwände
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,875
Qualität:
1.20 E
Länge innen:
435 mm
Breite innen:
315 mm
Höhe innen:
80 mm
FEFCO Typ:
422
Länge außen:
441 mm
Breite außen:
321 mm
Höhe außen:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Stülpdeckelkarton, Stülpdeckelschachtel, Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton braun, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton transpak, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5214018, 524018, 52408, 5214048, 524048, 5240.48
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27932*
€ 1,69932*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,18*
€ 77,27*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 63,40*
€ 93,01*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.