| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5230030 Herst.-Nr.: 5230030 EAN/GTIN: 4056705300309 |
| |
|
| | |
| - Die schnelle Verpackung für Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Versand als >Maxibrief und als Warenpost National möglich
- Variable Füllhöhe von 20 bis 80 mm
- Aussenmass: 274 x 170 mm (L x B)
- Eigengewicht: 95 g
- Umlaufender Kantenschutz
- Selbstklebeverschluss mit Aufreissperforation
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,36 | Qualität: | 1.02. | Länge innen: | 230 mm | Breite innen: | 165 mm | Höhe innen: | 80 mm | Länge außen: | 274 mm | Breite außen: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, Security-Strip, DVD-Verpackung, DVD, DVD Verpackung, Bluray-Verpackung, Bluray, Medienverpackung, Gigafix, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230030, 5.230.030, 52.300.30, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, maxibrief, aufreißfaden, aufreißhil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,92* | € 2,14* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,17* | € 44,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,14* | € 44,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 22,93* | € 48,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|