Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienverpackung Multiwell, 330x270x20-75mm, C4, braun, SK-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multibox, braun 330 x 270 x 23 - 80 mm
Multibox, braun 330 x 270 x 23 - 80 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5233042
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233042
EAN/GTIN:
     4056705330429
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
  • Aussenmass: 376 x 278 mm (L x B)
  • Variable Füllhöhe von 20 - 75 mm
  • Eigengewicht: 138 g
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
  • Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
  • Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
  • Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,64
Qualität:
1.02.
Länge innen:
330 mm
Breite innen:
270 mm
Höhe innen:
75 mm
Länge außen:
376 mm
Breite außen:
278 mm
DIN:
C4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, buchverpackung 330x270x20-75mm, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Security-Strip, Multiwell, Multibox, Verpackung, Versandkarton, Versandverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden, 5233042, 5.233.042, 52.330.42, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, Multiwell 364, aufreißhilfe, Aufreißperforatio
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,52703*
€ 2,06703*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 2,14*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 47,04*
5 Tage
110
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 48,03*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,83*
€ 57,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.