Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienverpackung Multiwell, 455x320x20-55mm, A3, braun, SK-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multibox, braun 455 x 320 x 23 - 65 mm
Multibox, braun 455 x 320 x 23 - 65 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5233044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233044
EAN/GTIN:
     4056705330443
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • Ideale Verpackung für Kalender, Kataloge und grössere Druckwaren
  • Aussenmass: 503 x 327 mm (L x B)
  • Variable Füllhöhe von 20 - 55 mm
  • Eigengewicht: 201 g
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
  • Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
  • Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
  • Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,25
Qualität:
1.02.
Länge innen:
455 mm
Breite innen:
320 mm
Höhe innen:
55 mm
Länge außen:
503 mm
Breite außen:
327 mm
DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Security-Strip, Multiwell, Multibox, Verpackung, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden, 5233044, 5.233.044, 52.330.44, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, aufreißhilfe, Aufreißperforation
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69858*
€ 2,27858*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,36*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 51,70*
7 Tage
81
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 51,70*
6 Tage
81
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.