| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520002 Herst.-Nr.: 5520002 EAN/GTIN: 4056705200029 |
| |
|
| | |
| - Beidseitig stark haftender Klebstoffilm
- Leichtes, sauberes Handling
- Punktgenaüs Auftragen mit dem Abroller möglich
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +90 °C
- Sehr hohe Klebkraft durch Acrylatkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,744 | Länge innen: | 33 m | Breite innen: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, beidseitiges klebeband transparent, gewebeband, TranSeitenfalteer, TranSeitenfalteerklebeband, 5520002, 5.520.002, 55.200.02, transferklebebänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,39* | € 6,93* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 3,68* | € 7,39* | | | | Lager 123 | | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,79* | € 7,56* | | | | | | 12 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,87* | € 7,75* | | | | | 4 Tage | | | 80 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,38* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,11485* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 60,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|