| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600467 Herst.-Nr.: 5520002 EAN/GTIN: 4063963011571 |
| |
|
| | |
| · Beidseitig stark haftender Klebstoffilm · Leichtes, sauberes Handling · Punktgenaüs Auftragen mit dem Abroller möglich · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +90 °C · Sehr hohe Klebkraft durch Acrylatkleber Weitere Informationen: | | Breite innen: | 19 mm | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,744 | Länge innen: | 33 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, beidseitiges klebeband transparent, gewebeband, 55.200.02, 5520002, transeitenfalteer, transeitenfalteerklebeband, transferklebeband, transferklebebänder, xt5520002 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,40* | € 6,91* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 8 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 3,68* | € 7,37* | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,79* | € 7,54* | | | | | 12 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,89* | € 7,79* | | | | | 13 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,14* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,11152* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 58,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|