Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 25mm breitx66lfm, 54µ,, transparent leise, monta 220


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebefilm, 25 mm breit x 66 lfm, transparent
Selbstklebefilm, 25 mm breit x 66 lfm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520053
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520053
EAN/GTIN:
     4056705200531
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
  • Zum Kleben, Fixieren und Montieren
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,32
Länge innen:
66 m
Breite innen:
25 mm
Stärke:
54 µ
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband 25mmx66m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, PVC, Klebeband, 5520053, 5.520.053, 55.200.53, klebebänder, Packbänder, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 3,27*
12 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,45*
5 Tage
58
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,66004*
€ 34,72008*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 35,52*
8 Tage
15
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,08004*
€ 38,57004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02243* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.