Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 12mm breitx66lfm, 48µ,, hochtransparent, leise


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Selbstklebefilm, 12 mm breit x 66 lfm, hochtransparent
Selbstklebefilm, 12 mm breit x 66 lfm, hochtransparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520054
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520054
EAN/GTIN:
     4056705200548
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
  • Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
  • Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Qürrichtung
  • Zum Kleben, Fixieren und Montieren
  • UV- und alterungsbeständig
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,074
Länge innen:
66 m
Breite innen:
12 mm
Stärke:
48 µ
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transpak, pp-klebeband, packband transparent, PP, Klebeband, 5520054, 5.520.054, 55.200.54, klebebänder, Packbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,56*
11 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,64*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,76008*
€ 32,00016*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,73008*
€ 32,95008*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 15,28008*
€ 35,18016*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0097* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 37,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.