Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 38mm breitx66lfm, 54µ,, transparent leise, monta 220


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Selbstklebefilm, 38 mm breit x 66 lfm, transparent
Selbstklebefilm, 38 mm breit x 66 lfm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520057
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520057
EAN/GTIN:
     4056705200579
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
  • Zum Kleben, Fixieren und Montieren
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,6
Länge innen:
66 m
Breite innen:
38 mm
Stärke:
54 µ
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, PVC, Klebeband, 5520057, 5.520.057, 55.200.57, klebebänder, Packbänder, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
396
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,01611*
€ 0,07223*
4 Tage
13266
396
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,01763*
€ 0,07238*
12 Tage
nicht lagernd
1188
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,05888*
€ 0,07985*
3 Tage
11880
396
pro Meter
€ 3,99*
ab € 0,03081*
€ 0,08079*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 5,03*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 600000 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.