Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
PVC-Klebeband, geprägt 50mm breitx66lfm, 54µ, transparent, leise, monta 201
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5520204
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5520204
EAN/GTIN:
4056705202047
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg
Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
Klebkraft: 2,0 ± 0,6 N/cm
Reisskraft: 40 N/cm
Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Anwendung Klebeband:
mittelschwer
Abrolllautstärke:
leise
Stärke:
54 µm
Trägermaterial:
pvc
Ursprungsland:
D
... >
Klebebänder, Etiketten, Kennzeichnung
>
PVC-Packbänder
>
Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pvc-packband transparent
,
pvc packband
,
paket-klebeband 50 mm
,
PP
,
Klebeband
,
57µ
,
monta
,
5520635
,
5.520.635
,
55.206.35
,
klebebänder
,
Packbänder
,
monta 250
,
monta 50mm
,
leise
,
geräuscharm
,
leises klebeband
,
geräuscharmes klebeband
,
leises packband
,
geräuscharmes packband
,
pvc packband farbig
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,95*
Lager 7223
3 Tage
2458
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 3,07*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,21*
Lager 42XH2
5 Tage
2458
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 3,25*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rollen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen (
entspricht € 115,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.