| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520402 Herst.-Nr.: 5520402 EAN/GTIN: 4056705204027 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
- Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
- Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
- Reisskraft: 40 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,16 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 48 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pp-klebeband monta, pp-klebeband, PP, Klebeband, 48µ, 5520402, 5.520.402, 55.204.02, klebebänder, Packbänder, monta 331, monta, verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,88* | | | | | 5 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,90* | € 1,92* | | | | Lager 123 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,03* | | | | | | 12 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,12* | | | | | 9 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 1,34* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01864* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 73,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|