Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, farbig, 50mm breitx66lfm, 57µ,, grün, leise, monta 250


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, grün, monta 250
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, grün, monta 250
Artikel-Nr.:
     123TP-5520633
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520633
EAN/GTIN:
     4056705206335
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Keine Verwechslung gleichartiger Packstücke durch Kennzeichnung
  • Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Wärmebeständig, kältebeständig, Naturkautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
grün µ
Stärke:
57
Gewicht VE in KG:
1,583
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paket-klebeband 50 mm, pvc packband, PP, Klebeband, 57µ, monta, 5520633, 5.520.633, 55.206.33
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,67*
4 Tage
295
36
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,75*
3 Tage
180
36
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,81*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,99*
4 Tage
295
36
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 4,01*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 143,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.