Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, stark, 50mm breitx66lfm, 65µ,, transparent leise, monta 124


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, extra stark, 50mm breit x 66lfm, 65µ, leise, transp., monta 124
PVC-Klebeband, extra stark, 50mm breit x 66lfm, 65µ, leise, transp., monta 124
Artikel-Nr.:
     123TP-5520636
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520636
EAN/GTIN:
     4056705206366
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch extra starke PVC-Folie
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 60 N/cm
  • Naturkautschukkleber
  • In weiss auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,16
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
65 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband transparent, PVC, Klebeband, extra, stark, 5520636, 5.520.636, 55.206.36, klebebänder, Packbänder, monta 124, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,08*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,27*
4 Tage
2006
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 3,28*
4 Tage
2006
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,55*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,56*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0391* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 128,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.