| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520646 Herst.-Nr.: 60404-00030-00 EAN/GTIN: 4063565114021 |
| |
|
| | |
| - Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
- Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
- Trägermaterial: PVC-Film
- Dicke/Stärke: 67 µ
- Reißdehnung: 90 %
- Reißkraft: 43 N/cm
- Klebkraft: 3,6 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 66 m | Breite: | 25 mm | Stärke: | 67 µ | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,39* | € 16,79* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,72* | € 18,08* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 13,35* | € 19,32* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,79* | € 19,82* | | | | Lager 123 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,79* | € 26,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,17864* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 157,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|