Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51960 Profi, 25m x 50mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesafix 51960 Profi, 25m x 50mm, farblos
tesafix 51960 Profi, 25m x 50mm, farblos
tesafix 51960 Profi, 25m x 50mm, farblos
tesafix 51960 Profi, 25m x 50mm, farblos
Artikel-Nr.:
     123TP-5520774
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51960-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800174483
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Starke Klebkraft zum Verlegen von Teppich- und PVC-Belägen
  • Zur Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen, wie z. B. gespachtelten Estrichen, keramischen Belägen, PVC-Böden, Holzdielen, sowie empfindlichen Untergründen (z. B. Parkett).
  • Gemäß der DIN 18365 muss der Untergrund eben, festliegend, sauber, dauertrocken sowie frei von Fett- oder Wachsschichten sein.
  • Weitestgehend alterungs- und weichmacherbeständig (keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen).
  • Die stärker klebende Seite ist mit einem weißen Trennpapier abgedeckt.
  • Farbe: Farblos
  • Trägermaterial: PP-Film, faserverstärkt
  • Dicke/Stärke: 248 µ
  • Reißkraft: 30 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl (anfänglich): 4,7 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl (nach 14 Tagen): 6,6 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit – kurzfristig bis ca. +120 °C
  • Temperaturbeständigkeit – langfristig bis ca. +60 °C
  • Klebmasse: Modifiziertes Acrylat
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Stärke:
248 µ
Trägermaterial:
PP-Film,faserverstärkt
Kleber:
Modifiziertes Acrylat
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,44*
€ 21,33*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,02*
€ 21,34*
3 Tage
42
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 21,35*
6 Tage
36
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 22,14*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 33,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6376* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 201,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 106,01*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
ab € 113,43*
Zubehör
k.A.
ab € 204,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.