Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962, 50m x 50mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesafix 4962, 50m x 50mm, transparent
tesafix 4962, 50m x 50mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520778
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800151996
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Doppelseitiges Premium Vliesband mit hoher Klebkraft auf verschiedenen Untergründen.
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Benetzung auch auf rauen Oberflächen
  • Verklebung von rauen Untergründen wie z. B. Dachhimmelverklebung im KFZ-Bau.
  • Zur Befestigung von voluminösen Papier- und Kartonbahnen.
  • Farbe: Transparent
  • Trägermaterial: Vlies
  • Dicke des Klebebandes: 160 µ
  • Reißkraft: 8 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl (initial): 11,5 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit – kurzfristig bis ca. +200 °C
  • Temperaturbeständigkeit – langfristig bis ca. +80 °C
  • Klebmasse: Modifiziertes Acrylat
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
160 µ
Trägermaterial:
Vlies
Kleber:
Modifiziertes Acrylat
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,10834*
€ 42,735*
5 Tage
18
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,55*
€ 56,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,88*
€ 56,90*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 57,02*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 65,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 65,19*
€ 77,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9172* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 391,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.