| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520902 Herst.-Nr.: 5520902 EAN/GTIN: 4056705209022 |
| |
|
| | |
| Klebeband mit hervorragenden Eigenschaften zum besten Preis - Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
- UV- undalterungsbeständig, Hitzebeständigkeit, kältebeständig
- Klebkraft: 2,25 N/cm
- Reisskraft: 44 N/cm
- Mit umweltfreundlichem Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,64 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 48 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, pp-packband transpak, PP, Klebeband, 5520902, 5.520.902, 55.209.02, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,60* | | | | | | 11 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,11008* | € 49,63032* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,13012* | € 52,4502* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,17008* | € 62,65008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|