Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520997 Herst.-Nr.: 04541-00100-00 EAN/GTIN: 4005800008948 |
| |
|
| | |
| - Hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband geeignet für manuelles und maschinelles Verschließen von schweren Versandschachteln, Eimern und Dosen.
- Zum Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln sowie zur Kabelbandagierung ebenso geeignet wie zur Kantenverstärkung/Kantenschutz
- Zum Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen
- Zur Verstärkung von Buchumschlägen
- Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen
- Sehr gut zu beschriften
- Sehr hohe Reißkraft
- Weich und anschmiegsam
- Starke Anfassklebkraft
- Trägermaterial: offenes Gewebe
- Dicke/Stärke: 270 µ
- Reißkraft: 90 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
- Klebkraft auf Stahl: 3,6 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | rohweiß | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm | Stärke: | 270 µ | Trägermaterial: | offenes Gewebe | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa gewebeband 50m, beschreibbares klebeband, gewebeband weiß |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 10,75* | € 15,77* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,41* | € 17,25* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,22* | € 19,91* | | | | | 13 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,47* | € 20,02* | | | | Lager 123 | | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 13,98* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2796* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 223,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|