Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 60mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4651 Premium, 50m x 60mm, schwarz
tesaband 4651 Premium, 50m x 60mm, schwarz
tesaband 4651 Premium, 50m x 60mm, schwarz
tesaband 4651 Premium, 50m x 60mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00681-00
EAN/GTIN:
     4005800019302
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Geeignet für farbliche Kennzeichnungen und Markierungen sowie zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Zum Verschließen von z. B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Zum Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Als Geräusch- und Scheuerschutz-Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Zum Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 310 µm
  • Dicke der Abdeckung: 76 µ
  • Art der Abdeckung: Papier
  • Farbe der Abdeckung: gelb
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
60 mm
Stärke:
310 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 39,04*
€ 57,33*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 62,30*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 57,10*
€ 70,54*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 82,03*
Lager 123
2
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 107,15*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 107,15*
€ 127,51
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 104,95*
€ 124,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,50*
€ 117,22
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 63,74*
€ 75,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,05*
€ 73,84
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1398* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 214,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.