Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651 60mm x 50m schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeband 4651 60mm x 50m schwarz
Gewebeband 4651 60mm x 50m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046510068100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00681-00
EAN/GTIN:
     4005800019302
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
  • Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
  • bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
  • stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
  • beschriftbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
60 mm
Besonderheiten:
Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.605 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gesamtdicke:
0,31 mm
Klebkraft:
3,3 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa® gewebeband schwarz 50m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 39,04*
€ 57,33*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 62,30*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 57,10*
€ 70,54*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 82,03*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 89,43*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 70,54*
€ 83,94
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 69,64*
€ 82,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,47*
€ 77,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,66*
€ 72,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 57,10*
€ 67,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,142* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 141,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.