Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, weiss
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, weiss
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, weiss
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, weiss
Artikel-Nr.:
     123TP-5521008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00510-00
EAN/GTIN:
     4005800224171
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Geeignet für farbliche Kennzeichnungen und Markierungen sowie zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Zum Verschließen von z. B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Zum Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Als Geräusch- und Scheuerschutz-Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Zum Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 310 µm
  • Dicke der Abdeckung: 76 µ
  • Art der Abdeckung: Papier
  • Farbe der Abdeckung: gelb
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Stärke:
310 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,19*
€ 22,71*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 17,51*
€ 22,81*
5 Tage
22
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,21*
€ 23,45*
5 Tage
22
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 25,09*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 41,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 41,22*
€ 49,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,86*
€ 46,24
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4732* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 247,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.