| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-5521026 Herst.-Nr.: 04661-00009-00 EAN/GTIN: 4005800105654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Abriebfestigkeit
- Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
- Zur Sicherung scharfer Kanten
- Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
- Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
- Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
- Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
- Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
- Dicke des Klebebandes: 300 µ
- Reißkraft: 100 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
- Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Stärke: | 300 µ | Trägermaterial: | Acrylatbeschichtetes Gewebe | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 26,26* | € 38,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 31,34* | € 38,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,35* | € 39,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,60* | ab € 29,96* | € 40,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,60* | € 42,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,552* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 212,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|