Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 30mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04661-00009-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800105654
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4661, 50m x 30mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 26,18*
€ 38,23*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 38,46*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 40,21*
5
€ 4,60*
ab € 30,01*
€ 40,87*
5
Frei Haus
ab € 27,63*
€ 42,72*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,77*
€ 46,14
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 36,09*
€ 42,95
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
ab 840 Rollen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5258* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 201,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.