Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 50mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 50mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 50mm, schwarz
tesaband 4661, 50m x 50mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521028
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800077678
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
  • Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
  • Zur Sicherung scharfer Kanten
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
  • Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
  • Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 300 µ
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
300 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 49,21*
€ 60,47*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 43,96*
€ 63,67*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 64,04*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 66,93*
Lager 123
3
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 71,10*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 71,10*
€ 84,61
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 70,79*
€ 84,24
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 66,06*
€ 78,61
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 50,09*
€ 59,61
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 45,97*
€ 54,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9194* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 213,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.