Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, silber-matt
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, silber-matt
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, silber-matt
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, silber-matt
Artikel-Nr.:
     123TP-5521057
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448045317
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µ
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 13,62*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 13,68*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 13,95*
Lager 123
24
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 14,36*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 14,78*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,249* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 344,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.