Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard 50mx38mm silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004648
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448045317
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Blau
Breite:
38 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Farbvariante:
Dunkelblau
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x 38mm, gewebe-band tesa, gewebe band, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 50m x 38mm Silber-Matt.tesaband 4688 Standard 50mx38mm, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00004-00, tesaband® 4688
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 13,62*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 13,68*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 13,95*
24
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 14,36*
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 14,78*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,236* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 328,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.