Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4323 Basic, 50m x 12mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 12mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 12mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 12mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 12mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     123TP-5521160
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800035104
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
  • Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschmiegsamkeit sicher.
  • Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
  • Das Kreppband ist von Hand abreißbar.
  • Gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 125 µ
  • Reißkraft: 33 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +80 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
125 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,17*
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,80*
ab € 0,84*
€ 1,20*
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,20*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,61*
Lager 123
24
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 3,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0188* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 81,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.