Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 15mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 15mm, gelb
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 15mm, gelb
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 15mm, gelb
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 15mm, gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-5521178
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04434-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800030123
Suchbegriffe:
Elefantenhaut
Elefantenhaut-Papier
Elefantenhautpapier
Papier Elefantenhaut
  • Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger.
  • Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen aus.
  • Ideal geeignet als Schablonenmaterial für schwere Sandstrahl- und Schleifarbeiten.
  • Schützt angrenzende Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar)
  • Lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen.
  • Trägermaterial: glatter Papierträger
  • Dicke/Stärke: 670 µ
  • Reißkraft: 180 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 100 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Stärke:
670 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 5,02*
5 Tage
317
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,82*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,92*
5 Tage
317
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,32*
Lager 123
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 10,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,48* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.