Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 19mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 19mm, gelb
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 19mm, gelb
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 19mm, gelb
tesakrepp 4434 Elelefantenhaut, 10m x 19mm, gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-5521179
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04434-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800028922
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger.
  • Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen aus.
  • Ideal geeignet als Schablonenmaterial für schwere Sandstrahl- und Schleifarbeiten.
  • Schützt angrenzende Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar)
  • Lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen.
  • Trägermaterial: glatter Papierträger
  • Dicke/Stärke: 670 µ
  • Reißkraft: 180 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 100 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Stärke:
670 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,91*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 5,52*
€ 8,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,45*
19 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,73*
Lager 123
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 13,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,61* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 208,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.