Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Warn-Klebeband, 50mm breitx66lfm, 52µ, rot, Aufdruck "Messersymbol"


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Warn-Klebebänder, Messersymbol, Breite 50 mm x Länge 66 m
Warn-Klebebänder, Messersymbol, Breite 50 mm x Länge 66 m
Artikel-Nr.:
     123TP-5570112
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5570112
EAN/GTIN:
     4056705701120
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
  • Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
  • Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
7,16
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
55 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pp-packband transpak, pp-klebeband, markierband rot, Klebeband, Vorsicht Glas, Signalrot, 5570112, 5.570.112, 557.012, PP-Signalband, PP-Signalband in extra leuchtendem Orange, klebebänder, warnklebebänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 3,46*
5 Tage
2990
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 3,70*
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 3,77*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 3,94*
11 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,98*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.