| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5570115 Herst.-Nr.: 5570115 EAN/GTIN: 4056705701151 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch und Englisch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | signalrot | Gewicht VE in KG: | 1,15 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 52 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pp-packband transpak, pp-klebeband, markierband rot, Warn, Klebeband, Bruchgefahr, Vorsicht, 5570115, 5.570.115, 557.015, PP-Signalband, PP-Signalband in extra leuchtendem Orange, klebebänder, warnklebebänder, achtung bruchgefahr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,77* | € 3,41* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,99* | € 3,69* | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,44* | € 3,71* | | | | | | 13 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,90* | € 3,88* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02182* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|