| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430143 Herst.-Nr.: 6430143 EAN/GTIN: 4056705100688 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere
- Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä.
- Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc.
- Besonders starker Kleber und reissfeste Folie
- Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen
- Anwendung: Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben
- Material: LDPE-Folie 90 µ, transparent
- Silikonpapier 152 g/m²
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 5,44 | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 160 mm | Stärke: | 90 µ | DIN: | C5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Selbstklebetasche, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, Dokumententasche Premium, 6430143, 6.430.143, 64.301.43, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,0461* | € 0,0641* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03754* | € 0,07656* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,03754* | € 0,07701* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03754* | € 0,07702* | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05566* | € 0,091* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|