Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Premium, C5, ohne Aufdruck, ca. 240x160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600680
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430143
EAN/GTIN:
     4063963001237
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere · Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä. · Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc. · Besonders starker Kleber und reissfeste Folie · Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen · Anwendung: Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben · Material: LDPE-Folie 90 µ, transparent · Silikonpapier 152 g/m²
Weitere Informationen:
Breite innen:
160 mm
DIN:
C5
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,44
Länge innen:
240 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 64.301.43, 6430143, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumententasche premium, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430143
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06623*
€ 0,08803*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05526*
€ 0,092*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 45,30*
€ 64,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 76,90*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,94*
€ 77,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,88*
€ 77,2072
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,41*
€ 76,6479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,12*
€ 72,7328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,18*
€ 71,6142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.