Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Handstretchfolie "PaperStretch"


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Papier-Handstretchfolie "PaperStretch"
Papier-Handstretchfolie "PaperStretch"
Papier-Handstretchfolie "PaperStretch"
Papier-Handstretchfolie "PaperStretch"
Papier-Handstretchfolie "PaperStretch"
Papier-Handstretchfolie "PaperStretch"
Artikel-Nr.:
     123TP-6550100
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6550100
EAN/GTIN:
     4056705069015
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
handstretchfolie 500 x 0,03 mm
  • Natürliches Kraftpapier mit hohen Festigkeitseigenschaften
  • Außergewöhnliche Dehnung von 30%
  • Alternative zu Kunststofffilmen und -folien zum Schutz von Palettenladungen
  • Kompatibel mit Standard Handabrollern
  • Geeignet für Vierkant/A-Palettenprofile
  • Vollständig recycelbar und aus zertifizerten Fasern hergestellt
  • Größe: 50 cm x 150 lfm.
  • Farbe:Braun
  • Innerer Kern: 506 x 50 mm (L x 0)
  • Rollengewicht: 3,7 kg
  • Reißfestigkeit (MD) kN/m ISO 1924-3 3,1
  • Reißfestigkeit (CD) kN/m ISO 1924-3 1,5
  • Berstdruck Kpa ISO 2758 124
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Breite:
500 mm
Farbe:
Braun
Länge:
150 m
Dehnung:
30 %
Rollengewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: hand stretchfolie, transpak handstretchfolie, Papierstretch, Papierstretchfolie, Folie, Stretchfolie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien, Dehnfolie, Wickelfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
2
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 55,98*
7 Tage
27
2
€ 5,99*
ab € 52,57*
€ 68,00*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 55,98*
€ 66,62
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 55,27*
€ 65,77
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,19927* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 111,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.