Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 6550100 Handstretchfolie PaperStr etch Breite 500mm Länge 1 50m Papier


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TRANSPAK 6550100 Handstretchfolie PaperStr etch Breite 500mm Länge 1 50m Papier
TRANSPAK 6550100 Handstretchfolie PaperStr etch Breite 500mm Länge 1 50m Papier
TRANSPAK 6550100 Handstretchfolie PaperStr etch Breite 500mm Länge 1 50m Papier
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894276
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6550100
EAN/GTIN:
     4056705069015
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
handstretchfolie 500 x 0,03 mm
TRANSPAK 6550100 Handstretchfolie PaperStr etch Breite 500mm Länge 1 50m Papier braun TRANSPAK Natürliches Kraftpapier mit hohen Festigkeitseigenschaften Außergewöhnliche Dehnung von 30% Alternative zu Kunststofffilmen und -folien zum Schutz von Palette
Weitere Informationen:
eClassID:
20270104
HerstellerNr:
6550100
Werksnummer:
8003672318
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handstretchfolie
Ausfuehrung:
Papier braun
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 55,98*
Lager 1955
27
2
€ 5,99*
ab € 52,57*
€ 68,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 68,00*
€ 80,92
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 65,74*
€ 78,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,86*
€ 72,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,44*
€ 69,54
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 52,57*
€ 62,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,35047* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.