| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-6642002 Herst.-Nr.: 6642002 EAN/GTIN: 4056705420021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte - Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion
- Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert
- Die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt
- Beutelaussenseite immer trocken - die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kieselerde | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 15,7 | Länge innen: | 140 mm | Breite innen: | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel 70x140 mm, entfeuchtungsbeutel staubdicht, trockenmittel beutel, Korrosion, Korrosionsschutz, Trockenmittel, Beutel, 6642002, 6.642.002, 66.420.02, Silikagel, kieselgel, kieselsäuregel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,335* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,255* | € 0,345* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,092* | € 108,552* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,092* | € 108,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,272* | € 119,152* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|