| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-6940060 Herst.-Nr.: 6940060 EAN/GTIN: 4056705400603 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innovative PU-Polsterschaumkissen für absolute Sicherheit beim Versand hochwertiger Produkte - Maximaler Polsterschutz für empfindliche Güter
- Blitzschnell passgenaue Polsterkissen herstellen
- Besonders für ungewöhnlich geformte Produkte geeignet
- Einfaches Handling, keine Maschine und kein Erhitzen der Kissen notwendig
- Den Beutel entfalten, wiederholt auf A und B drücken
- Die Komponenten mischen sich, dadurch bläht sich das Kissen auf
- Mit nur zwei Kissen ist jedes Packgut optimal geschützt - Packgut einlegen, ein zweites Kissen auf das Produkt legen, Karton verschliessen
- 24 Stück je Karton
- Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 3,62 | Länge innen: | 380 mm | Breite innen: | 460 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schaum-Verpackungssystem, Schaumpolster-System, Schaumpolsterkissen, Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, polsterkissen 38x46, fixiereinlage, Schaumpolster, Schaum, Instapak, Instapak Quick RT, Schaumpolsterverpackung, Füllen, Polstern, 6940060, 6.940.060, 69.400.60, Füllmaterial, Schaumbeutel, Schaumbeutelverpackung, schaumverpackung, Schaumverpackungsbeutel, Verpackungsschaum, polsterkissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,26* | € 168,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 99,69* | € 170,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,77* | € 179,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 131,34* | € 181,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 153,67* | € 184,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 3,64834* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|