Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 70µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     123TP-7340042
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340042
EAN/GTIN:
     4056705400429
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,32
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, transpak luftpolsterfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 2-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340042, 7.340.042, 73.400.42, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 53,06*
5 Tage
297
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 34,88*
€ 54,55*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 57,71*
9 Tage
20
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 39,09*
€ 60,75*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 60,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,71*
€ 68,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 53,70*
€ 63,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,99*
€ 58,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,73*
€ 43,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3673* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.