Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Palette, 1200x800mm, 2 Einfahröffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Palette, 1200x800mm, 2 Einfahröffnungen
Wellpapp-Palette, 1200x800mm, 2 Einfahröffnungen
Artikel-Nr.:
     123TP-7500249
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7500249
EAN/GTIN:
     4056705006966
Suchbegriffe:
Wellpapp-Paletten
Wellpapppaletten
wellpapp paletten
  • Produktinformationen
    • Leichte Einwegpalette aus 100% Wellpappe
    • Robust und umweltfreundlich – aus recycelbarer Wellpappe
    • Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
    • Gefahrenfreie Handhabung: keine Nägel, Splitter oder scharfe Kanten
    • Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
    • Keine Behandlung gegen Parasiten für den Export nötig
    • Leicht stapelbar, spart Lagerraum
    • Luftfrachttauglich
    • Von allen Seiten befahrbar
    • Gewicht: ca. 3,3 kg
    • Dynamische Belastbarkeit: 500 kg
    • Statische Belastbarkeit: 700 kg
    Weitere Informationen:
    Material:
    Wellpappe
    Palttenmaß:
    1 Europalette
    Breite außen:
    800 mm
    Länge außen:
    1200 mm
    Tragkraft:
    500 kg
    Farbe:
    braun
    Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Palette, 1200x800mm, 2 Einfahröffnungen, Belastung bis 500kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.