Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Palette, 800x600mm, 1 Einfahröffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Palette, 800x600mm, 1 Einfahröffnung
Wellpapp-Palette, 800x600mm, 1 Einfahröffnung
Artikel-Nr.:
     123TP-7500250
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7500250
EAN/GTIN:
     4056705006973
Suchbegriffe:
Wellpapp-Paletten
Wellpapppaletten
wellpapp paletten

Produktinformationen

  • Leichte Einwegpalette aus 100% Wellpappe
  • Robust und umweltfreundlich – aus recycelbarer Wellpappe
  • Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
  • Gefahrenfreie Handhabung: keine Nägel, Splitter oder scharfe Kanten
  • Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
  • Keine Behandlung gegen Parasiten für den Export nötig
  • Leicht stapelbar, spart Lagerraum
  • Luftfrachttauglich
  • Von der langen Seite befahrbar
  • Gewicht: ca. 1,4 kg
  • Dynamische Belastbarkeit: 200 kg
  • Statische Belastbarkeit: 300 kg
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Palttenmaß:
1/2 Europalette
Breite außen:
600 mm
Länge außen:
800 mm
Tragkraft:
200 kg
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Palette, 800x600mm, 1 Einfahröffnung, Belastung bis 200kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.