Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Holzkiste
>
Artikel
Holzfaltkiste, 1180x780x1000mm, 1 Euromaß, Birkensperrholz, 6mm stark
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-7550210
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7550210
EAN/GTIN:
4056705502109
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
Ohne Behandlung weltweit einsetzbar
Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
Spart Lager- und Retourenkosten
Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
Gewicht: 26,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
26,6
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
1000 mm
Stärke:
6 mm
... >
Holzverpackungen
>
Holzfaltkisten
>
Holzfaltkisten
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Falt-Box
,
Faltbox
,
Faltkiste
,
Klapp-Box
,
Klappbox
,
Exportverpackung
,
Faltkistensystem
,
Holzfaltkiste
,
Holzkiste
,
holzfaltkiste 1180x780x750mm
,
falt box
,
klappbox braun
,
ExPak
,
Sperrholz
,
Kiste
,
Euromaß
,
7550210
,
7.550.210
,
755.020
,
sperrholzkiste
,
sperrholzcontainer
,
sperrholzfaltkiste
,
CargoBox
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 176,44*
Lager 123
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 188,94*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,16*
€ 192,78*
Lager 5R7J8
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 201,91*
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 210,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen