Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, 1180x780x1000mm, 1 Euromaß, Birkensperrholz, 6mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste, 1180 x 780 x 1000 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Faltkiste, 1180 x 780 x 1000 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Artikel-Nr.:
     776-HK0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550210
EAN/GTIN:
     4056705502109
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Ohne Behandlung weltweit einsetzbar
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
  • Spart Lager- und Retourenkosten
  • Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Gewicht: 26,6 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
1000 mm
Material:
Holz
Farbe:
braun
Stärke:
6 mm
Gewicht VE in KG:
26,6
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, holzfaltkiste 1180x780x750mm, falt box, klappbox braun, sperrholzkiste, sperrholzcontainer, sperrholzfaltkiste, CargoBox, ExPak, Sperrholz, Kiste, Euromaß, 7550210, 7.550.210, 755.020
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 176,11*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,01*
€ 176,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 185,34*
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 188,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,81*
€ 192,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.