|  |
 |
| Artikel-Nr.: 123TP-7550220 Herst.-Nr.: 7550220 EAN/GTIN: 4056705502208 |
| |
|
|  |  |
 | - Zum sicheren Stapeln von Paletten auf Holzaufsetzrahmen
- Aus robustem PE-Material
- Für Holzstärken bis 22 mm
- Schenkellänge: ca. 90 mm
- Aufsteckhöhe: ca. 25 mm
- Aufsetzhöhe: ca. 45 mm
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polyethylen | Farbe: | gelb | Schenkellänge: | 90 mm | Ursprungsland: | D |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Holzaufsatzrahmensystem, Rahmen, 7550220, 7.550.220, 75.502.20, aufsetzrahmen, Palettenrahmen, sicherungsecke, palettenaufsatzrahmen, palettenaufsatz, Kunststoffstapelecke, palettenstapelecke, Faltrahmen, palettenecken |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 20 |  | € 5,45* | ab € 0,74* | € 1,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 20 |  | € 5,99* | ab € 0,74* | € 1,15* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 20 |  | € 5,99* | ab € 0,72* | € 1,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 4 |  | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,23* |  |  |  | Lager 123 | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 0,93* | € 2,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 123 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 123 |  | Versand: Lager 123 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|