Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband "Dispenser Box", 13mmx0,5mmx250lfm, weiß, inklusive 100


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Polyesterband Dispenser Box, 13 mm breit x 250 lfm, weiß, 0,50 mm stark
Polyesterband Dispenser Box, 13 mm breit x 250 lfm, weiß, 0,50 mm stark
Polyesterband "Dispenser Box", 13mmx0,5mmx250lfm, weiß, inklusive 100
Artikel-Nr.:
     123TP-7650031
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650031
EAN/GTIN:
     4056705101074
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
kunststoffumreifungsband automatenb...
umreifungsbänder pet umreifungsband
  • Polyester-Umreifungsband aus dem Spendekarton
  • Alles sofort griffbereit, was Sie zur Umreifung brauchen
  • Extrem hohe Belastbarkeit
  • Hohe Elastizität, beschädigt keine Oberflächen
  • Möglichkeit des wiederholten Nachziehens durch selbstsperrende Verschlussklammern
  • Geringes Verletzungsrisiko
  • Korrosionsfrei
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,38
Qualität:
380kp
Länge innen:
250 m
Breite innen:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband, Polyesterband, Dispenser-Box, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650031, 7.650.031, 76.500.31, umreifungsbänder, umreifungsset, schnallenband
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 89,31*
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 98,84*
Lager 123
pro Satz
Frei Haus
ab € 70,06*
€ 101,62*
6 Tage
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 76,94*
€ 110,37*
6 Tage
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 88,79*
€ 114,88*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,62*
€ 120,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,29*
€ 118,16
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 92,50*
€ 110,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,86*
€ 102,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 81,59*
€ 97,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 74,82*
€ 89,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 70,06*
€ 83,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299694
ab € 97,53*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,32*
Zubehör
TransPak
299696
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.