Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PP-Umreifungsband
>
Artikel
PP-Umreifungsband im Spender, 12,7 mm x 0,5 mm x 1000 lfm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-696
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299696
EAN/GTIN:
4056705501263
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband im Spender, 12,7 mm x 0,5 mm x 1000 lfm
kleine, handliche Rolle für den mobilen Einsatz an jedem Ort
im praktischen Spenderkarton
für den Hülsen- und Schweißverschluss mit Hand oder Werkzeug geeignet
Technische Daten:
Maße außen L x B [mm]: 1000000 x 13
Materialstärke [mm]: 0.5
Werkstoff: Polypropylen
Farbe: schwarz
Qualität Verpackungsmaterial: 170kp
Gewicht [kg]: 4,34
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1000000 mm
Breite Außen:
13 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,34 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
umreifungsband pp 13mm, 1000m
,
pp-umreifungsband
,
umreifungsband pp 12,7 mm
,
Umreifung
,
Verpackungsband
,
Umreifungsbänder
,
Großrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyesterband "Dispenser Box", 13mmx0,5mmx250lfm, weiß, inklusive 100
TransPak
7650031
ab € 41,15*
Zubehör
PP-Umreifungsband als Set, 12 mm x 0,55 mm x 600 lfm
TransPak
299699
ab € 71,41*
Zubehör
Verschlussklammern, 13 mm breit
TransPak
299709
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen